Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEUCHTDRUCKTASTER, LED, mit Rastung, 1 S, grün 24 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LEUCHTDRUCKTASTER, LED, mit Rastung, 1 S, grün 24 V
LEUCHTDRUCKTASTER, LED, mit Rastung, 1 S, grün 24 V
LEUCHTDRUCKTASTER, LED, mit Rastung, 1 S, grün 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-XB7NJ03B1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NJ03B1
EAN/GTIN:
     3606480470356
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
12
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,40*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,90*
€ 179,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,90*
€ 166,48
pro Paket
ab 7,5 Pakete
€ 137,80*
€ 163,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,40*
€ 162,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.