Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEUCHTDRUCKTASTER, LED, Rückstellung, 1 S, gelb 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEUCHTDRUCKTASTER, LED, Rückstellung, 1 S, gelb 24 V
LEUCHTDRUCKTASTER, LED, Rückstellung, 1 S, gelb 24 V
LEUCHTDRUCKTASTER, LED, Rückstellung, 1 S, gelb 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-XB7NW38B1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NW38B1
EAN/GTIN:
     3606480470981
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 24v
leuchtdrucktaster
Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
12
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.