Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBT Serielle RS232C-Drucker/PC-Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBT Serielle RS232C-Drucker/PC-Verbindung
XBT Serielle RS232C-Drucker/PC-Verbindung
XBT Serielle RS232C-Drucker/PC-Verbindung
Artikel-Nr.:
     C7775-XBTZ915
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XBTZ915
EAN/GTIN:
     3389110633535
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
schneider electric sps-verbindungsk...
sps verbindungskabel
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zusätzlicher Schnitttellen, RAM-Speicher, Festplatten etc. alle Bauteile die Sie als Kunde auf Wunsch beziehen können.
Weitere Informationen:
Länge:
2,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.