Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBT Uni-Telway-Verbindungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBT Uni-Telway-Verbindungskabel
XBT Uni-Telway-Verbindungskabel
XBT Uni-Telway-Verbindungskabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XBTZ918
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XBTZ918
EAN/GTIN:
     3389110633610
Suchbegriffe:
Modicon M340 Verbindungskabel
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zusätzlicher Schnitttellen, RAM-Speicher, Festplatten etc. alle Bauteile die Sie als Kunde auf Wunsch beziehen können.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS-Verbindungskabel, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.