| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XBTZ938 Herst.-Nr.: XBTZ938 EAN/GTIN: 3389110380187 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschlusskabel für die serielle Schnittstelle RS 485. XBT-F/H/P/E Serielle Modbus-Verbindung, 1 x RJ45 und 1 x SUB-D, 25-polig, 2,5 mfür XBT N200/N400/NU400, XBT R410/411, XBT GT2 - GT7 (Port COM1). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 2,5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |