Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBT Direktverbindungskabel SYMAC OMR CQM1/CVM1 RS232 2.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBT Direktverbindungskabel SYMAC OMR CQM1/CVM1 RS232 2.5M
XBT Direktverbindungskabel SYMAC OMR CQM1/CVM1 RS232 2.5M
XBT Direktverbindungskabel SYMAC OMR CQM1/CVM1 RS232 2.5M
Artikel-Nr.:
     C7775-XBTZ9740
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XBTZ9740
EAN/GTIN:
     3389110864502
Suchbegriffe:
Adapterkabel
Anschlusskabel
Anschlusskabel SPS
Erweiterung
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zusätzlicher Schnitttellen, RAM-Speicher, Festplatten etc. alle Bauteile die Sie als Kunde auf Wunsch beziehen können.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.