| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XBTZ9780 Herst.-Nr.: XBTZ9780 EAN/GTIN: 3389119003582 |
| |
|
| | |
| Bei diesem Magelis XBTZ handelt es sich um ein RS-485-Kabel für die serielle Modbus/Uni-TE-Verbindung. Es ist mit einer 8-poligen Mini-DIN-Buchse an einem Ende und einem 25-poligen SUB-D-Stiftstecker am anderen Ende ausgestattet. es ist 2,5 Meter lang. Er ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen den Magelis XBT-Terminals und den SPS. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-Erweiterung | Länge: | 2,5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Rundstecker | Polzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| |