Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkabel 20m für XBT GH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellenkabel 20m für XBT GH
Schnittstellenkabel 20m für XBT GH
Schnittstellenkabel 20m für XBT GH
Artikel-Nr.:
     C7775-XBTZGHL20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XBTZGHL20
EAN/GTIN:
     3595864112121
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
schneider electric sps-verbindungsk...
sps verbindungskabel
Anschlusskomponenten. Schnittstellenkabel, L 20m, zwischen Handheld-Panel und Anschlussbox, XBT-GH. Verwendung Zum Anschluss des Bedienterminals XBT GH an die Anschlussdose XBT ZGJBOX.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
20 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,07*
€ 847,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,48*
€ 837,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,59*
€ 818,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,94*
€ 798,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,77*
€ 762,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.