Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magelis XBT, USB-Gateway, f. Bedienterminals XBTGK,XBTGT, Modbus Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magelis XBT, USB-Gateway, f. Bedienterminals XBTGK,XBTGT, Modbus Plus
Magelis XBT, USB-Gateway, f. Bedienterminals XBTGK,XBTGT, Modbus Plus
Magelis XBT, USB-Gateway, f. Bedienterminals XBTGK,XBTGT, Modbus Plus
Artikel-Nr.:
     C7775-XBTZGUMP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XBTZGUMP
EAN/GTIN:
     3595863936346
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SPS-Verbindungskabel
USB-Gateway für das Magelis-Terminal. Es ermöglicht den Anschluss von Magelis-Terminals an den Modbus Plus-Feldbus. Dieses Produkt ist mit Magelis XBTGK, XBTGT und XBTGTW kompatibel.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
0,46 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,90*
€ 1.524,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,89*
€ 1.517,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,44*
€ 1.488,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,77*
€ 1.468,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,76*
€ 1.452,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.