Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XC1 Pos.sch. Rollenhebel, 1Ö+1S gest. schaltend, ohne Sprungf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XC1 Pos.sch. Rollenhebel, 1Ö+1S gest. schaltend, ohne Sprungf.
XC1 Pos.sch. Rollenhebel, 1Ö+1S gest. schaltend, ohne Sprungf.
XC1 Pos.sch. Rollenhebel, 1Ö+1S gest. schaltend, ohne Sprungf.
Artikel-Nr.:
     C7775-XC1AC126
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XC1AC126
EAN/GTIN:
     3389110314823
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XC1 Positionschalter Rollenhebel, 1 Öffner und 1 Schließer gest. schaltend, ohne Sprungfunktion
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
77 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
83 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,00*
€ 476,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,44*
€ 475,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,34*
€ 444,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.