Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XC1 Pos.sch. Rollenhebel, 1Ö+1Ö gestuft schaltend, ohne Sprungf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XC1 Pos.sch. Rollenhebel, 1Ö+1Ö gestuft schaltend, ohne Sprungf.
XC1 Pos.sch. Rollenhebel, 1Ö+1Ö gestuft schaltend, ohne Sprungf.
XC1 Pos.sch. Rollenhebel, 1Ö+1Ö gestuft schaltend, ohne Sprungf.
Artikel-Nr.:
     C7775-XC1AC166
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XC1AC166
EAN/GTIN:
     3389110606676
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XC1 Positionschalter Rollenhebel, 1 Öffner und 1 Öffner gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
77 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
139 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter schneider, antriebskopf schwenkhebel, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,10*
€ 472,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,71*
€ 422,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.