| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XCKD2102N12 Herst.-Nr.: XCKD2102N12 EAN/GTIN: 3389110301595 |
| |
|
| | |
| XCKD Positionsschalter Stahl-Rollenstößel, 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, 1/2 Zoll NPT Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 0 mm | Durchmesser des Sensors: | 0 mm | Höhe des Sensors: | 0 mm | Länge des Sensors: | 0 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,27 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Ausführung des Betätigungselements: | Kuppenstößel | Ausrichtung des Betätigungselements: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 °C | 70 °C | Schutzart (IP): | IP66/IP67 | Schaltfunktion verrastend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, endschalter rollenhebel, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster |
| | |
| |