Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö/1S, Sprungf., M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö/1S, Sprungf., M20
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö/1S, Sprungf., M20
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö/1S, Sprungf., M20
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKJ110513H29
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ110513H29
EAN/GTIN:
     3389110742978
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
OsiSense XC ? Positionsschalter XCK J. mit teilbarem Gehäuse. Anschluss M20, Betätiger Rollenhebel mit Metallrollle, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgerät, metallgekapselt, Monoblockgehäuse. B/T/H 40 x 44 x 81,5 mm (ohne Betätiger). mit M12-Steckverbinder oder Leitungseinführung ISO M20 x 1,5 oder Pg13. Schutzart IP 66 und IK 07.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
43 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
84 mm
Länge des Sensors:
36 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.