Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallstab, 6mm, 2x 2Ö, gestuft schaltend Pg13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallstab, 6mm, 2x 2Ö, gestuft schaltend Pg13
Metallstab, 6mm, 2x 2Ö, gestuft schaltend Pg13
Metallstab, 6mm, 2x 2Ö, gestuft schaltend Pg13
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKMR54D1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKMR54D1
EAN/GTIN:
     3389110681949
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
OsiSense XC ? Positionsschalter XCK MR. Metallstab, 6 mm, M20, ATEX Version. Anschluss Pg 13, Betätiger Metall-Stahlhebel (Schaltkreuz), Schaltkontakte 2x -Ö+Ö-, Schaltprinzip Schleich. Komplettgeräte. Metallgekapselt. B/T/H 77 x 35,6 x 81 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66, IP 665. gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,55 A
Schaltfunktion:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, schneider electric positionsschalter ip66, leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.