Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCKN Pos.sch. Rollenst. Kunststoffrolle, hor., 1Ö+1S, gest. schalt., Pg 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XCKN Pos.sch. Rollenst. Kunststoffrolle, hor., 1Ö+1S, gest. schalt., Pg 11
XCKN Pos.sch. Rollenst. Kunststoffrolle, hor., 1Ö+1S, gest. schalt., Pg 11
XCKN Pos.sch. Rollenst. Kunststoffrolle, hor., 1Ö+1S, gest. schalt., Pg 11
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKN2521G11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKN2521G11
EAN/GTIN:
     3389110546620
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKN Positionsschalter Rollenstößel Kunststoffrolle, horizontal., 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, Pg11 Anschluss
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
94 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, leitungseinführung, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,97*
€ 455,7343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,44*
€ 421,7836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,01*
€ 405,8019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,62*
€ 392,2478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 313,12*
€ 372,6128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.