Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCKN Pos.sch. Rollenh. Kunststoffrolle längenv., Ø 50 mm, gest. schalt., Pg11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XCKN Pos.sch. Rollenh. Kunststoffrolle längenv., Ø 50 mm, gest. schalt., Pg11
XCKN Pos.sch. Rollenh. Kunststoffrolle längenv., Ø 50 mm, gest. schalt., Pg11
XCKN Pos.sch. Rollenh. Kunststoffrolle längenv., Ø 50 mm, gest. schalt., Pg11
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKN2549G11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKN2549G11
EAN/GTIN:
     3389110546699
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKN Positionsschalter Rollenhebel Kunststoffrolle längenverstellbar, Durchmesser 50mm, gestuft schaltend, Pg11 Anschluss
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
42,5 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
173 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 47,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.036,14*
€ 1.233,0066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.002,94*
€ 1.193,4986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 981,89*
€ 1.168,4491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 963,04*
€ 1.146,0176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 943,27*
€ 1.122,4913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.