Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCKN Pos.sch. Kunstst.Rollenst., 2Ö, Sprungfunktion, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCKN Pos.sch. Kunstst.Rollenst., 2Ö, Sprungfunktion, M20
XCKN Pos.sch. Kunstst.Rollenst., 2Ö, Sprungfunktion, M20
XCKN Pos.sch. Kunstst.Rollenst., 2Ö, Sprungfunktion, M20
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKN2902P20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKN2902P20
EAN/GTIN:
     3389119034173
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKN Positionsschalter Kunststoffrolle nstößel, 2 Öffner, Sprungfunktion, M20 Anschluss
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
85 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, leitungseinführung, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.