Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCKVR Kreuzh.sch. Metallstab, umgekehrter Kopf, 2x 2Ö+1S, ohne Sprungf., M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCKVR Kreuzh.sch. Metallstab, umgekehrter Kopf, 2x 2Ö+1S, ohne Sprungf., M20
XCKVR Kreuzh.sch. Metallstab, umgekehrter Kopf, 2x 2Ö+1S, ohne Sprungf., M20
XCKVR Kreuzh.sch. Metallstab, umgekehrter Kopf, 2x 2Ö+1S, ohne Sprungf., M20
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKVR54D2H29
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKVR54D2H29
EAN/GTIN:
     3389119077507
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKVR Kreuzh.sch. Metallstab, umgekehrter Kopf, 2x 2 Öffner und 1 Schließer, ohne Sprungfunktion, M20 Anschluss
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
200 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
200 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel quer
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Kreuzschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter schneider, antriebskopf schwenkhebel, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.