Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCNT Pos.sch. Rollenst. Kunstst.r., 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XCNT Pos.sch. Rollenst. Kunstst.r., 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg11
XCNT Pos.sch. Rollenst. Kunstst.r., 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg11
XCNT Pos.sch. Rollenst. Kunstst.r., 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg11
Artikel-Nr.:
     C7775-XCNT2502G11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCNT2502G11
EAN/GTIN:
     3389119047296
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
XCNT Positionsschalter Rollenstößel Kunststoffrolle, 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, Pg11 Anschluss
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
58,8 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
77,6 mm
Länge des Sensors:
30,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, leitungseinführung, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,59*
€ 222,0421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,32*
€ 213,3908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,80*
€ 208,012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,63*
€ 194,7197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,59*
€ 176,8221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.