Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCRF Pos.sch., 3-schenkliger Stabhebel 6 mm, 2x 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCRF Pos.sch., 3-schenkliger Stabhebel 6 mm, 2x 1Ö+1S
XCRF Pos.sch., 3-schenkliger Stabhebel 6 mm, 2x 1Ö+1S
XCRF Pos.sch., 3-schenkliger Stabhebel 6 mm, 2x 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XCRF17
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCRF17
EAN/GTIN:
     3389110652246
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Antriebe für Hilfsschaltergehäuse für ZC2 J. XCRF Positionsschalter, Vierkanthebel 6 mm, Schaltkreuz, Schaltvorgänge eines Hilfsschalters pro Anfahrrichtung. Anschluss 1 m Kabel, Schaltkontakte 2 x Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte. Metallgekapselt. B/T/H 85 x 53 x 95 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 54, IP 545.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
95 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP54
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter schneider electric, leitungseinführung, endschalter ip54, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.