Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSL-Sicherh.-Pos.sch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSL-Sicherh.-Pos.sch.
XCSL-Sicherh.-Pos.sch.
XCSL-Sicherh.-Pos.sch.
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSL566B1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSL566B1
EAN/GTIN:
     3389110245264
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSL-Sicherheits Positionsschalter
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zuhaltekraft:
0 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
177,8 mm
Länge des Sensors:
25,4 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, mechanischer sicherheitsschalter, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,23*
€ 394,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.