Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSL-Sicherh.-Pos.sch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSL-Sicherh.-Pos.sch.
XCSL-Sicherh.-Pos.sch.
XCSL-Sicherh.-Pos.sch.
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSL766F3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSL766F3
EAN/GTIN:
     3389118074316
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSL-Sicherheits Positionsschalter
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zuhaltekraft:
0 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
20 V | 52 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
20 V | 52 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
20 V | 52 V
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 40 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, mechanischer sicherheitsschalter, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,02*
€ 510,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,75*
€ 509,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,13*
€ 479,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,16*
€ 465,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,24*
€ 441,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.