Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Sicherheitsschalter EDM+MANU, mehrfache Paarung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Sicherheitsschalter EDM+MANU, mehrfache Paarung
RFID Sicherheitsschalter EDM+MANU, mehrfache Paarung
RFID Sicherheitsschalter EDM+MANU, mehrfache Paarung
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSRC31MM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSRC31MM12
EAN/GTIN:
     3389119634878
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
RFID-Sicherheitsschalter. Standalone-man. Start, Kodierung bis zu 2 neue Transponder. Berührungsloser RFID-Sicherheitsschalter für den Anschluss an ein Sicherheitsmodul (Einzel-Konfiguration) in Reihe geschaltet (Serien-Konfiguration) oder mit integrierter Sicherheits-Auswertung (Standalone-Konfiguration). Die Schalter können mit eindeutig kodierten Transpondern geliefert werden oder mit der Möglichkeit, bis zu 2 neue Transponder einlernen zu können. Spannungsversorgung 24 V DC. Anschluss über Steckverbinder M12.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
119,6 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Min. Ausgangsstrom:
60 mA
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Schaltabstand:
35 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Statusanzeige:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.