Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, 3 Stellungen, o. Rückzug Nullstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, 3 Stellungen, o. Rückzug Nullstellung
Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, 3 Stellungen, o. Rückzug Nullstellung
Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, 3 Stellungen, o. Rückzug Nullstellung
Artikel-Nr.:
     C7775-XD4PA12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD4PA12
EAN/GTIN:
     3389110887402
Suchbegriffe:
Joystick
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Positionsschalterhebel
Metallprogramm DM 22 mm. Joystick. Richtungen 2, Rückzug Nullstellung Nein. Hebellänge 54 mm, 1-stufig, 1 S je Richtung.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, schneider electric steuerschalter, antriebskopf schwenkhebel, Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter, Joystick, Steuerschalter-Komplettgerät
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.