Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter, omnidirektional mit bevorzugter Achse, 12-24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7775-XDAL11431
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XDAL11431
EAN/GTIN:
     3389110350029
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Analoge Joystick-Steuerschalter Harmony XDA. 12-24 V DC. omnidirektional mit bevorzugter Achse.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
59 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Anzahl der Schaltstufen:
0
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Joystick, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter, Joystick, Steuerschalter-Komplettgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.