Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter, omnidirektional mit bevorzugter Achse, 12-24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7775-XDAV11431
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XDAV11431
EAN/GTIN:
     3389110350050
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Steuerschalter, omnidirektional mit bevorzugter Achse, 12-24 V DC
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
82 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Anzahl der Schaltstufen:
0
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Joystick, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter, Joystick, Steuerschalter-Komplettgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.