Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+1S, gestuft schaltend, MBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+1S, gestuft schaltend, MBB
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+1S, gestuft schaltend, MBB
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+1S, gestuft schaltend, MBB
Artikel-Nr.:
     C7775-XE2NP3161
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XE2NP3161
EAN/GTIN:
     3389110196726
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, MBB
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Weitere Suchbegriffe: positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.