Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLA010A2C11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA010A2C11
EAN/GTIN:
     3389110711547
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, DIN
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
12500 hPa
Einschaltdruck:
0.6 bar | 10 bar
Anfangseinstellung:
600 hPa | 10000 hPa
Ausschaltdruck:
0.1 bar | 9.5 bar
Endeinstellung:
100 hPa | 9500 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0,5 bar
Max. Prüfdruck:
22,5 bar
Berstdruck:
45 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.