Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLA-Druckschalter 20 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLA-Druckschalter 20 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 20 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 20 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLA020C2S11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA020C2S11
EAN/GTIN:
     3389110711776
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
druckluftschalter telemecanique
XMLA-Druckschalter 20 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
25000 hPa
Einschaltdruck:
1 bar | 20 bar
Anfangseinstellung:
1000 hPa | 20000 hPa
Ausschaltdruck:
0.6 bar | 19 bar
Endeinstellung:
600 hPa | 19000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1 bar
Max. Prüfdruck:
45 bar
Berstdruck:
90 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, drucktaster ip66, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.