Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLA-Druckschalter 300 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLA-Druckschalter 300 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S
XMLA-Druckschalter 300 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S
XMLA-Druckschalter 300 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLA300D2S14
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA300D2S14
EAN/GTIN:
     3389110816891
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
schneider drucktaster 1s 1ö
XMLA-Druckschalter 300 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebsdruck:
375000 hPa
Einschaltdruck:
20 bar | 300 bar
Anfangseinstellung:
20000 hPa | 300000 hPa
Ausschaltdruck:
3.5 bar | 265 bar
Endeinstellung:
3500 hPa | 265000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
35 bar
Max. Prüfdruck:
675 bar
Berstdruck:
1350 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.