Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLB-Drucksch. - 50 MilliBar, einstellbare Hyst. 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLB-Drucksch. - 50 MilliBar, einstellbare Hyst. 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Drucksch. - 50 MilliBar, einstellbare Hyst. 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Drucksch. - 50 MilliBar, einstellbare Hyst. 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLBL05R2S12EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLBL05R2S12EX
EAN/GTIN:
     3389118027022
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
XMLB-Druckschalter 50 mBar, einstellbare Hysterese 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebsdruck:
62,5 hPa
Einschaltdruck:
0.0026 bar | 0.05 bar
Anfangseinstellung:
2.6 hPa | 50 hPa
Ausschaltdruck:
0.0012 bar | 0.046 bar
Endeinstellung:
1.2 hPa | 46 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0,04 bar
Max. Prüfdruck:
0,1125 bar
Berstdruck:
0,225 bar
Mediumtemperatur:
-20 °C | 60 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,66*
€ 746,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,30*
€ 736,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,30*
€ 695,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,17*
€ 679,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,74*
€ 629,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.