Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-A, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., schwarz, 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-A, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., schwarz, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-A, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., schwarz, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-A, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., schwarz, 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEA110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEA110
EAN/GTIN:
     3389110650006
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
Fußschalter Harmony XPE. Kontakte: 1S+1Ö, Ohne Auslösemechanismus. Kunststoff, Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
94 mm
Tiefe:
161 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, telemecanique fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.