Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-M, o. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-M, o. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-M, o. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-M, o. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEM111
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM111
EAN/GTIN:
     3389110650129
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Fußschalter Harmony XPE. Kontakte: 2S+2Ö, 1 Stufig, ohne Auslösemechanismus. Metall, Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
104 mm
Tiefe:
172 mm
Weitere Suchbegriffe: telemecanique fußtaster, mechanischer sicherheitsschalter, fußschalter ip66, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.