Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEM711
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM711
EAN/GTIN:
     3389110650181
Suchbegriffe:
Fußschalter
schneider electric fußschalter
fußschalter
fußschalter ip66
Fußschalter, IP66. Er hat eine Abdeckung, Metallmaterial, Blaue Farbe, 2 Ö + 2 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Schaltstufen:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
160 mm
Tiefe:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.