Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, doppelt XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, doppelt XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Fußschalter, doppelt XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Fußschalter, doppelt XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPER3100D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPER3100D
EAN/GTIN:
     3389110094602
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
telemecanique fußtaster
Doppelfußschalter. Die Schutzart ist IP66. Es hat eine Abdeckung, Metallmaterial, orange, 2 Ö + 2 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
orange
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
295 mm
Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip66, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.