| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XPSECPE3910C Herst.-Nr.: XPSECPE3910C EAN/GTIN: 3389118380363 |
| |
|
| | |
| Dieses Sicherheitsrelais dient zur Kontaktvervielfältigung von Sicherheitsausgängen. Es stehen 8 Sicherheitsrelaisausgänge, 1 Rückführkreis und zur Meldung 1 Relais- und 1 Transistorausgang zur Verfügung. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL e in Kategorie 4 und SIL 3. Drei LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | nein | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Tragschienenmontage möglich: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Auswertung der Eingänge: | sonstige | Mit Starteingang: | nein | Mit Mutingfunktion: | nein | Mit Rückführkreis: | nein | Kategorie nach EN 954-1: | ohne | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 1 | Stoppkategorie nach IEC 60204: | sonstige | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Mit TÜV-Zulassung: | nein | Mit Zulassung für BG BIA: | nein | Mit Zulassung nach UL: | nein | SIL nach IEC 61508: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, Sicherheitsbaustein, Sicherheitsmodul, Sicherheitsschaltrelais, Sicherheitstechnik, Safety, Kontakterweiterung, Kontakvervielfältigung, Ausgangserweiterung, Relaiserweiterungen |
| | |
| |