Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU des modularen Sicherheitscontrollers XPSMCM, 8E, 2A, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU des modularen Sicherheitscontrollers XPSMCM, 8E, 2A, Schraubklemmen
CPU des modularen Sicherheitscontrollers XPSMCM, 8E, 2A, Schraubklemmen
CPU des modularen Sicherheitscontrollers XPSMCM, 8E, 2A, Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSMCMCP0802
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMCP0802
EAN/GTIN:
     3606480748561
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Preventa. Modularer Sicherheitscontroller zur Realisierung von Sicherheitsanwendungen. CPU mit 8 sicheren digitalen Eingängen, 2x sichere OSSD-Ausgangspaare und 2 Diagnoseausgänge. Konfiguration durch den Anwender mit kostenlos verfügbarer Software SoSafe Configurable per USB-Anschluss. erweiterbar bis zu 14 Sicherheitsmodulen bis zu 128 Ein- und 16 Ausgänge. Aufbau zentral oder mit Kommunikationsmodulen bis zu 6 Inseln mit 50 m Abstand. Speicherkarte ja, optional. erreichbares Sicherheitsniveau bis Kat. 4, PL e, SIL 3. Querschlusserkennung an Ein- und Ausgängen. LED-Anzeige für Status, jeden Ein- und Ausgang. Baubreite 22,5 mm. Anschluss steckbare Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
2
Kategorie nach EN 954-1:
4
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22,5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114,5 mm
Rückfallverzögerung:
0 s
SIL nach IEC 61508:
3
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Sicherheitsgerichtete Controller, Sicherheitscontroller, sicherer Controller, Sicherheits-SPS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.