| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XPSMCMDI1600 Herst.-Nr.: XPSMCMDI1600 EAN/GTIN: 3606480748622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Preventa. Erweiterungsmodul für den modularen Sicherheitscontroller XPSMCM. Eingänge 16, digital, sicher. Ausgänge 0. Taktausgänge 4 für Querschlusserkennung. LED-Anzeige für jeden Eingang. Rückwandstecker beiliegend. Anschluss steckbare Schraubklemmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Erweiterungsgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | ja | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | ja | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Auswertung der Eingänge: | sonstige | Mit Starteingang: | ja | Mit Mutingfunktion: | ja | Mit Rückführkreis: | ja | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Kategorie nach EN 954-1: | 4 | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 4 | Stoppkategorie nach IEC 60204: | 0 + 1 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Mit TÜV-Zulassung: | ja | Mit Zulassung für BG BIA: | nein | Mit Zulassung nach UL: | ja | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 99 mm | Tiefe: | 114,5 mm | Rückfallverzögerung: | 0 s | SIL nach IEC 61508: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Sicherheitsgerichtete Controller, Sicherheitscontroller, sicherer Controller, Sicherheits-SPS, digitaler Eingang, sicherer Eingang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |