Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul gemischt für XPSMCM, 8E, 2A (OSSD-Paar), Federzugklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul gemischt für XPSMCM, 8E, 2A (OSSD-Paar), Federzugklemmen
Erweiterungsmodul gemischt für XPSMCM, 8E, 2A (OSSD-Paar), Federzugklemmen
Erweiterungsmodul gemischt für XPSMCM, 8E, 2A (OSSD-Paar), Federzugklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSMCMMX0802G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMMX0802G
EAN/GTIN:
     3606480748844
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Preventa. Erweiterungsmodul für den modularen Sicherheitscontroller XPSMCM. Eingänge 8, digital, sicher. Ausgänge 2, digital, sichere OSSD-Ausgangspaare. Taktausgänge 4 für Querschlusserkennung, 2 für EDM und Start. Diagnoseausgänge 2, Transistoren. LED-Anzeige für jeden Ein- und Ausgang. Rückwandstecker beiliegend. Anschluss steckbare Federzugklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Kategorie nach EN 954-1:
4
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22,5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114,5 mm
Rückfallverzögerung:
0 s
SIL nach IEC 61508:
3
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, not aus schaltgerät schneider electric, schutztürwächter, Sicherheitsgerichtete Controller, Sicherheitscontroller, sicherer Controller, Sicherheits-SPS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,91*
€ 297,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.