| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XPSTSA3442P Herst.-Nr.: XPSTSA3442P EAN/GTIN: 3389110863116 |
| |
|
| | |
| Dieses Sicherheitsrelais stellt eine sichere Ansprechzögerungszeit zur Verfügung, wie sie für Verriegelungseinrichtungen an Maschinen mit Trägheitsmoment benötigt wird. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL d in Kategorie 3 und SIL 2. Für Sicherheitsstromkreise steht zwei Relaisschliesserkontakte und zur Meldung zwei Transistorausgänge zur Verfügung. Vier LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | nein | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Tragschienenmontage möglich: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Auswertung der Eingänge: | sonstige | Mit Starteingang: | nein | Mit Mutingfunktion: | nein | Mit Rückführkreis: | nein | Kategorie nach EN 954-1: | ohne | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 1 | Stoppkategorie nach IEC 60204: | sonstige | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Mit TÜV-Zulassung: | nein | Mit Zulassung für BG BIA: | nein | Mit Zulassung nach UL: | nein | SIL nach IEC 61508: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zeitrelais, schutztürwächter, Sicherheitsbaustein, sicheres Zeitrelais, sicherer Zeitbaustein, Sicherheitszeit |
| | |
| |