Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbaustein Zeitfunktion Wischrelais, 0,1-3,1 s, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbaustein Zeitfunktion Wischrelais, 0,1-3,1 s, 230VAC
Sicherheitsbaustein Zeitfunktion Wischrelais, 0,1-3,1 s, 230VAC
Sicherheitsbaustein Zeitfunktion Wischrelais, 0,1-3,1 s, 230VAC
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSTSW3742P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSTSW3742P
EAN/GTIN:
     3389110862911
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Dieses Sicherheitsrelais stellt eine sichere Wisch-Zeitfunktion zur Verfügung, wie sie für Überbrückungsfunktionen verwendet wird. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL d in Kategorie 3 und SIL 2. Für Sicherheitsstromkreise steht zwei Relaisschliesserkontakte und zur Meldung zwei Transistorausgänge zur Verfügung. Vier LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
2
Kategorie nach EN 954-1:
3
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114 mm
Rückfallverzögerung:
1 s | 31 s
SIL nach IEC 61508:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.