Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XSAV-Ind. Drehzahlwächter M30, Sn 10mm, 120-3000 U/min, 24-240V AC/DC, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XSAV-Ind. Drehzahlwächter M30, Sn 10mm, 120-3000 U/min, 24-240V AC/DC, 2m
XSAV-Ind. Drehzahlwächter M30, Sn 10mm, 120-3000 U/min, 24-240V AC/DC, 2m
XSAV-Ind. Drehzahlwächter M30, Sn 10mm, 120-3000 U/min, 24-240V AC/DC, 2m
Artikel-Nr.:
     C7775-XSAV02801
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XSAV02801
EAN/GTIN:
     3389110858945
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XSAV-Induktiver Sensor zur Drehzahlüberwachung in zylindrischer Bauform M30, Schaltabstand Sn 10mm, Drehzahl 120-3000 U/min, Spannungsversorgung 24-240V AC/DC, 2m Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
81 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
Zweidraht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Kaskadierbar:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 210 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
800 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Überwachungsrelais, näherungsschalter induktiv ac/dc, überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, induktive Näherungsschalter, induktiver Sensor, induktive Sensoren
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.