Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M12, Edelstahl, Sn 2mm, 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M12, Edelstahl, Sn 2mm, 2m Kabel
XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M12, Edelstahl, Sn 2mm, 2m Kabel
XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M12, Edelstahl, Sn 2mm, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XT112S1NAL2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XT112S1NAL2
EAN/GTIN:
     3389119025799
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
XT1-Kapazitiver Näherungsschalter, zylindrisch M12, Edelstahl, Schaltabstand Sn 2mm, 2m Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Mit Statusanzeige:
nein
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, schneider näherungsschalter kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv, kapazitive näherungsschalter, Kapazitive Näherungsschalter, Kapazitiver Sensor, Kapazitive Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.