Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XT2-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M18, Kunststoff, Sn 8mm, 12-24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XT2-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M18, Kunststoff, Sn 8mm, 12-24 V DC
XT2-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M18, Kunststoff, Sn 8mm, 12-24 V DC
XT2-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M18, Kunststoff, Sn 8mm, 12-24 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XT218A1PCM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XT218A1PCM12
EAN/GTIN:
     3389119026000
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
OsiSense XT ? Kapazitive Sensoren. XT2-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch. Abmessungen M18 x 78 mm, Anschluss Stecker M12, Ausgang NO/NC, Leiter 4-L, DC, Schaltabstand_mm 8, Schutzart IP 67. Kapazitive Sensoren in Kunststoff, runde Bauform, nicht bündig. Betriebsspannung Ub 10-30 V DC, Ausgang 3- oder 4-Leiter-Technik, PNP oder NPN (NO/NC, NO). Ub 20-265 V AC, Ausgang 2-Leiter-Technik (NO oder NC).
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Versorgungsspannung:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
30 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Mit Statusanzeige:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.