Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XUSL Typ 2, für Körperschutz, 2 Strahlen, Hp=510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XUSL Typ 2, für Körperschutz, 2 Strahlen, Hp=510mm
XUSL Typ 2, für Körperschutz, 2 Strahlen, Hp=510mm
XUSL Typ 2, für Körperschutz, 2 Strahlen, Hp=510mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XUSL2E2BB051N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL2E2BB051N
EAN/GTIN:
     3389119618687
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherheits-Lichtvorhänge XUSL4E - Typ 2 - Körper. XUSL Typ 2, für Körperschutz, 2 Strahlen. Schaltabstand_mm 0-4 m oder 1-12 m, Schutzfeldhöhe 510 mm, Strahlabstand 500 mm. PLc/Kategorie 2, Lieferung von Sender und Empfänger, Leitungsanschluss M12-Stecker. 2 Sicherheits-Transistorausgänge PNP, Schaltabstand bis zu 12 m. Mehrstrahlsysteme mit Infrarot-Lichtsender.
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Breite des Sensors:
29,4 mm
Höhe des Sensors:
677 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 55 °C
Mit Mutingfunktion:
ja
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
3 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
0 mm
Reduzierte Auflösung:
ja
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
510 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, telemecanique lichtvorhang, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang, Sicherheits-Lichtvorhänge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,10*
€ 693,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,88*
€ 674,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,36*
€ 668,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,31*
€ 654,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,45*
€ 633,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.