Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XUSL Typ 2 IP69K, Handschutz o. Heizung, Std.bereich, Hp=460mm, R=30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XUSL Typ 2 IP69K, Handschutz o. Heizung, Std.bereich, Hp=460mm, R=30mm
XUSL Typ 2 IP69K, Handschutz o. Heizung, Std.bereich, Hp=460mm, R=30mm
XUSL Typ 2 IP69K, Handschutz o. Heizung, Std.bereich, Hp=460mm, R=30mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XUSL2E30H046NWC
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H046NWC
EAN/GTIN:
     3389119619844
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 2 IP69K, Handschutz ohne Heizung, Standarderfassungsbereich, Schutzfeldhöhe Hp 460mm, Strahlabstand R 30mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Breite des Sensors:
75 mm
Höhe des Sensors:
620 mm
Länge des Sensors:
76 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 55 °C
Mit Mutingfunktion:
ja
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
8 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Reduzierte Auflösung:
nein
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
460 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, schneider lichtvorhang, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang, Sicherheits-Lichtvorhänge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.165,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,96*
€ 1.525,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,79*
€ 1.463,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,15*
€ 1.434,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,21*
€ 1.409,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,04*
€ 1.386,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.