Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XUSL Typ 4, Finger IP69K o. Heiz., Std.erfassungsber., Hp=310mm, R=14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XUSL Typ 4, Finger IP69K o. Heiz., Std.erfassungsber., Hp=310mm, R=14mm
XUSL Typ 4, Finger IP69K o. Heiz., Std.erfassungsber., Hp=310mm, R=14mm
XUSL Typ 4, Finger IP69K o. Heiz., Std.erfassungsber., Hp=310mm, R=14mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XUSL4E14F031NWC
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4E14F031NWC
EAN/GTIN:
     3389119619660
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Fingerschutz IP69K ohne Heizung, Standarderfassungsbereich, Schutzfeldhöhe Hp 310mm, Strahlabstand R 14mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
75 mm
Höhe des Sensors:
470 mm
Länge des Sensors:
76 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 55 °C
Mit Mutingfunktion:
ja
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
5,5 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Reduzierte Auflösung:
nein
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
310 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: schneider lichtvorhang, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang, Sicherheits-Lichtvorhänge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.589,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,44*
€ 2.019,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,43*
€ 2.004,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.638,84*
€ 1.950,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,44*
€ 1.917,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,33*
€ 1.891,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.