Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XUSL Typ 4, Körper IP69K ohne Heizung, großer Erfassungsbereich 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XUSL Typ 4, Körper IP69K ohne Heizung, großer Erfassungsbereich 510mm
XUSL Typ 4, Körper IP69K ohne Heizung, großer Erfassungsbereich 510mm
XUSL Typ 4, Körper IP69K ohne Heizung, großer Erfassungsbereich 510mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XUSL4E2BB051LWC
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4E2BB051LWC
EAN/GTIN:
     3389119620208
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Körper IP69K ohne Heizung, großer Erfassungsbereich, Schutzfeldhöhe Hp 510mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
75 mm
Höhe des Sensors:
677 mm
Länge des Sensors:
76 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 55 °C
Mit Mutingfunktion:
ja
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
2,5 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
0 mm
Reduzierte Auflösung:
ja
Reichweite des Schutzfeldes:
17 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
510 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, schneider lichtvorhang, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang, Sicherheits-Lichtvorhänge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,91*
€ 1.822,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,83*
€ 1.756,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,81*
€ 1.724,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,84*
€ 1.694,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,45*
€ 1.667,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.