Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorzubehör, reflektierendes selbstklebendes Klebeband, 1m, 0,2mm Stärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensorzubehör, reflektierendes selbstklebendes Klebeband, 1m, 0,2mm Stärke
Sensorzubehör, reflektierendes selbstklebendes Klebeband, 1m, 0,2mm Stärke
Sensorzubehör, reflektierendes selbstklebendes Klebeband, 1m, 0,2mm Stärke
Artikel-Nr.:
     C7775-XUZB01
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUZB01
EAN/GTIN:
     3389110652994
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
OsiSense XU. Reflexband. Reflektierendes Klebeband, 0,2 mm Stärke. Abmessung 1000 x 22, Befestigung Selbstklebend.
Weitere Informationen:
Form:
Reflexband
Höhe:
1000 mm
Breite:
25 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
ja
Mit Gewindebolzen:
nein
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband, optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.