Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorzubehör, reflektierendes selbstklebendes Klebeband, 5m, 0,2mm Stärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensorzubehör, reflektierendes selbstklebendes Klebeband, 5m, 0,2mm Stärke
Sensorzubehör, reflektierendes selbstklebendes Klebeband, 5m, 0,2mm Stärke
Sensorzubehör, reflektierendes selbstklebendes Klebeband, 5m, 0,2mm Stärke
Artikel-Nr.:
     C7775-XUZB05
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUZB05
EAN/GTIN:
     3389110344417
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
OsiSense XU. Reflexband. Reflektierendes Klebeband, 0,2 mm Stärke. Abmessung 5000 x 22, Befestigung Selbstklebend.
Weitere Informationen:
Form:
Reflexband
Höhe:
5000 mm
Breite:
25 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
ja
Mit Gewindebolzen:
nein
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband, optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.